AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLUM515994UVC UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED - LUM515994UVC

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sterilizzatore per biberon - no

  • Dispositivo pulisci/aspira - no

  • Potenza - 5 W

  • Tensione - 5...5 V

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075515994

Codice prodotto

LDVLUM515994UVC

Cod. produttore

LUM515994UVC

Produttore

LDV

Sterilizzatore per biberon:

no

Dispositivo pulisci/aspira:

no

Potenza:

5 W

Tensione:

5...5 V

Colore base:

Bianco

Larghezza:

126 mm

Altezza:

63 mm

Profondità:

63 mm

Dispositivo portatile con azione disinfettante, ricaricabile tramite USB. Caratteristiche prodotto: Due modalità di disinfezione: per superfici lisce o ruvide. Sicurezza della pelle e degli occhi garantita dal meccanismo di spegnimento automatico all'apertura della scatola. Struttura robusta, antiscivolo e lavabile. Vantaggi prodotto: Disinfezione affidabile e priva di sostanze chimiche grazie alla tecnologia LED UV-C. La potente batteria ricaricabile USB consente l'uso mobile. Aree applicative: Applicazioni in interni.