AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLNUO120027CPS LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 P 1200 27W CPS WT - LNUO120027CPS

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854296192

Codice prodotto

LDVLNUO120027CPS

Cod. produttore

LNUO120027CPS

Produttore

LDV

Apparecchio a soffitto ad elevata efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Triplo rivestimento per migliorare la protezione dei LED SMD. Efficienza luminosa molto elevata: fino a 150 lm/W. Struttura in metallo robusto e diffusore in PC. Possibilita di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: I LED SMD sono resistenti all'umidita e alla corrosione grazie al triplo rivestimento. Sostituzione dei tubi T8 convenzionali con fino a 4050 lm (versione da 1,2 m) e fino a 7200 lm (versione da 1,5 m). Risparmio energetico fino al 70 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. Facile installazione e applicazione versatile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Spazi industriali e commerciali. Aree pubbliche. Corridoi, scale, seminterrati. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi.