AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLNSF60018840G2 LINEAR SURFACE IP44 600 P 18W 840 WT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLNSF60018840G2 LINEAR SURFACE IP44 600 P 18W 840 WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 362.26 kg CO2 eq.

EAN

4058075733091

Codice prodotto

LDVLNSF60018840G2

Cod. produttore

LNSF60018840G2

Produttore

LDV

Robust IP44 luminaires with direct light emission and integrated driver for surface applications, up to 137 lm/W. Caratteristiche prodotto: Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli urti: IK08. Available in 3 different lengths: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Efficienza elevata: fino a 137 lm/W. Cavo di cablaggio passante già installato. Lifetime (L80/B10): 70,000 h (at 25 °C). White painted steel housing (like RAL: 9003). Materiale diffusore: policarbonato stabile ai raggi UV. Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento. Vantaggi prodotto: Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Protection against cover falling, theft and vandalism thanks to safety screws. Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Edifici pubblici. Illuminazione generale. Apparecchiatura / Accessori: Equipped with through-wiring cables and connectors. Tool-free cable strain reliefs included.