LEDVANCE - LDVLINFILL600G2 LINEAR INDIVILED INFILL INFILL 600 WT - LINFILL600G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
4099854214882
Codice prodotto
LDVLINFILL600G2
Cod. produttore
LINFILL600G2
Produttore
LDV
Connettore meccanico ed elettrico per installazione in linea luminosa tra apparecchi, in 600 mm, 1200 mm o 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm? e spina terminale, spina AC maschio-femmina). Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.