AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLIN150017840IG2 LINEAR COMPACT SWITCH 1500 17 W 4000 K - LIN150017840IG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLIN150017840IG2 LINEAR COMPACT SWITCH 1500 17 W 4000 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 17 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm

Confezione

  • 25 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 503.58 kg CO2 eq.

EAN

4058075683365

Codice prodotto

LDVLIN150017840IG2

Cod. produttore

LIN150017840IG2

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

17 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lunghezza:

1473 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

28 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

0

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

36 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di poli:

2

Dimmerabile Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Corrente nominale:

130...130 mA

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

Apparecchio d'illuminazione lineare singolo o a luce continua con interruttore. Caratteristiche prodotto: Interruttore integrato. Possono essere connessi fino a 10 apparecchi. Coperchi semitrasparenti. Disponibili versioni con flusso luminoso di 400…1900lm. 5 diverse lunghezze disponibili. Alta efficienza luminosa: fino a 112 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione senza interruzioni di 10 apparecchi. Pratico interruttore installato direttamente sull'apparecchio. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 300 a 1500 mm. Possibile connessione ad angolo con cavo incluso. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi. Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso.