AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED432819BOX1 LED SPECIAL T26 1W 824 Clear E14 - LED432819BOX1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 1.6...1.6 W

  • Flusso luminoso - 50...50 lm

  • Temperatura di colore - 2400...2400 K

  • Lunghezza - 63 mm

Confezione

  • 6 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 10.55 kg CO2 eq.

EAN

4058075432819

Codice prodotto

LDVLED432819BOX1

Cod. produttore

LED432819BOX1

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

1.6...1.6 W

Flusso luminoso:

50...50 lm

Temperatura di colore:

2400...2400 K

Lunghezza:

63 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

31 lm/W

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

10...10 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

125

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.19

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Piccole lampade LED speciali con attacco a vite E14. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Dimensioni estremamente ridotte. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Tre anni di garanzia. Aree applicative: Frigoriferi per uso domestico. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Macchine da cucire. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.