AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED178177 LED TUBE T8 EM FLUORA 1200 mm 15W - LED178177

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED178177 LED TUBE T8 EM FLUORA 1200 mm 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1150...1150 lm

  • Temperatura di colore - 2500...2500 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4099854178177

Codice prodotto

LDVLED178177

Cod. produttore

LED178177

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1150...1150 lm

Temperatura di colore:

2500...2500 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

100...100 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Diametro:

26.7 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1150 lm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

76...76 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-13163811.jpg