AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE250R158384BLK BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES 300R 15W 830 840 BLKH - LE250R158384BLK

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLE250R158384BLK BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES 300R 15W 830 840 BLKH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 2270...2270 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4099854311970

Codice prodotto

LDVLE250R158384BLK

Cod. produttore

LE250R158384BLK

Produttore

LDV

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

2270...2270 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione della lampada:

37...44 V

Diametro:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

38 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Durata media nominale:

55000 h

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Diffusore con sorgente luminosa in un unico pacchetto. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD ROUND. Apparecchiatura / Accessori: Guarnizione inclusa. Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.