LEDVANCE - LDVLB1500105840W LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 W - LB1500105840W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 105 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Grado di protezione (IP) - IP23
Confezione
3 PZ
EAN
4058075676268
Codice prodotto
LDVLB1500105840W
Cod. produttore
LB1500105840W
Produttore
LDV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
16800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
105 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP23
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
0
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Larghezza:
115 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
1527 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Nessuno
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
65 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Con copertura di protezione:
no


