AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLB1500105840NDA LOW BAY FLEX 1500 DALI DALI P 105W 840 N

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLB1500105840NDA LOW BAY FLEX 1500 DALI DALI P 105W 840 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 105 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP23

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4058075676305

Codice prodotto

LDVLB1500105840NDA

Cod. produttore

LB1500105840NDA

Produttore

LDV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

16800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

105 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP23

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Larghezza:

115 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

1527 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

65 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

7

Con copertura di protezione:

no

Low Bay dal design lineare e attrattivo, con efficienza fino a 160 lm/W. Caratteristiche prodotto: Diverso flusso luminoso e angolo del fascio per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 10 m in 4000 K. Cavo di cablaggio passante già installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Vantaggi prodotto: Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile come accessorio separato.