AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVKCN111CB438340 KIT PrevaLED® COIN 111 4300-830-40D-G1 - KCN111CB438340

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 37.6...37.6 W

  • Flusso luminoso - 4340...4340 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899990845

Codice prodotto

LDVKCN111CB438340

Cod. produttore

KCN111CB438340

Produttore

LDV

Tipo di tensione:

AC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

37.6...37.6 W

Flusso luminoso:

4340...4340 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

220...240 V

Collegamento:

Altri

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Diametro:

154 mm

Larghezza:

154 mm

Corrente d’esercizio:

1050...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

8370 cd

Altezza:

86 mm

Lunghezza:

154 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

Spot-, Down- and Wallmount Light Engines and Modules. Caratteristiche prodotto: Soluzione LED professionale pronta per l'installazione. Versioni disponibili con resa dei colori e flusso luminoso elevati. Dimmerabile (con molti dimmer standard). Cardanico, anello di montaggio bianco opaco. Vantaggi prodotto: Con dissipatore di calore, ottiche ed ECG in dotazione. Facile da installare. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Soluzione completa per applicazioni complesse di illuminazione generale e per apparecchi spot. Alternativa LED alle lampade alogene e HCI® con riflettore. Strutture ricettive, hotel, ristoranti. Illuminazione di negozi. Musei, gallerie.