AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBAYREFR155210 HIGH BAY REFRACTOR GEN 3 155 W - 210 W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Ampiezza del fascio luminoso - 90 °

  • Diffusore luce - Riflettore

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075507036

Codice prodotto

LDVHBAYREFR155210

Cod. produttore

HBAYREFR155210

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Ampiezza del fascio luminoso:

90 °

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

414 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

138 mm

Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualità.