AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVFLOOD10840WG3 FLOODLIGHT 10 W 4000 K SYM 100 WT - FLOOD10840WG3

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 195.31 kg CO2 eq.

EAN

4058075420908

Codice prodotto

LDVFLOOD10840WG3

Cod. produttore

FLOOD10840WG3

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

100...277 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

36 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

131 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

122 mm

Fattore di distorsione (THD):

20

Flusso luminoso regolabile:

No

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

49...49 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore versatile con un'emissione luminosa fino a 1200 lm. Caratteristiche prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Driver di ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 VAC. Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi prodotto: Luminosa, robusta e durevole. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto.