AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLDN1158840IP44 DOWNLIGHT IP44 DN 115 8W 840 WT - DLDN1158840IP44

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDLDN1158840IP44 DOWNLIGHT IP44 DN 115 8W 840 WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 115...115 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 153.85 kg CO2 eq.

EAN

4058075702967

Codice prodotto

LDVDLDN1158840IP44

Cod. produttore

DLDN1158840IP44

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

115...115 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Flusso luminoso:

800...800 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

115 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

115 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

115 mm

Lunghezza:

115 mm

Fattore di distorsione (THD):

80

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

27

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.5

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

60...60 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

186

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

160

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Downlight con IP44. Caratteristiche prodotto: Tipo di protezione: IP44. Efficienza luminosa: 100 lm/W. Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Luce estremamente uniforme. Facile installazione grazie al driver integrato. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni. Apparecchiatura / Accessori: Staffe di montaggio da superficie disponibili come accessori.