AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVCOMCLA60D940C LED CLASSIC A DIM CRI 90 S 60 5.8 W/4000 K E27 - COMCLA60D940C

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5.8...5.8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 38.14 kg CO2 eq.

EAN

4058075758964

Codice prodotto

LDVCOMCLA60D940C

Cod. produttore

COMCLA60D940C

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

5.8...5.8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

138 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

36...36 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI>90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.