AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8745 PRESA TV DIAM. 9.50 MM RAME - 8745

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412874507

Codice prodotto

PRG8745

Cod. produttore

8745

Produttore

PRG

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

77 mm

Altezza del dispositivo:

77 mm

Profondità del dispositivo:

32 mm

Tipo di presa:

TV

SERIE RAME IN PORCELLANA BIANCA Presa TV con attacco diametro9,5mm