AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8742 DEVIATORE ROTATIVO 10A RAME - 8742

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412874200

Codice prodotto

PRG8742

Cod. produttore

8742

Produttore

PRG

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Altri

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

77 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

50 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

77 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

SERIE RAME IN PORCELLANA BIANCA Deviatore rotativo 10A 250V