AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/20-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM R.SAT.DIAM.20 - 8739/20-A

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Coperchio scatola

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Rame

  • Tipo di superficie - Lucido

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8006412839551

Codice prodotto

PRG8739/20-A

Cod. produttore

8739/20-A

Produttore

PRG

Composizione:

Coperchio scatola

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Rame

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Altri

Numero di moduli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Profondità del dispositivo:

36 mm

Larghezza del dispositivo:

114 mm

Altezza del dispositivo:

136 mm

SERIE RAME Base portafrutto alta con sei fori in rame satinato per tubi diametro 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi