LE PROLUNGHE SAS - PRG8727/2 BASE PORTAFRUTTO RAME ANTIC 2FORI D.20 - 8727/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Colore - Rame
Confezione
12 PZ
EAN
8006412872718
Codice prodotto
PRG8727/2
Cod. produttore
8727/2
Produttore
PRG
Composizione:
Coperchio scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Colore:
Rame
Qualità del materiale:
Rame
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Tondo
Superficie:
Altri
Con placca:
no
Numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Montaggio su canalina:
no
Profondità del dispositivo:
95 mm
Larghezza del dispositivo:
95 mm
Altezza del dispositivo:
35 mm
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
2
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di morsetti a terra:
1



