LE PROLUNGHE SAS - PRG8673 PULS.TASTO OTTON.6A EUROPA LINEA AMICA - 8673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
12 PZ
EAN
8006412867301
Codice prodotto
PRG8673
Cod. produttore
8673
Produttore
PRG
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
6 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Con lampada:
no
Materiale:
Ceramica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Porcellana
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Profondità del dispositivo:
38 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
77 mm
Altezza del dispositivo:
77 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico



