LE PROLUNGHE SAS - PRG8394 PRESA TRASM.DATI CAT.5 SERIE VOLUX 20.20 - 8394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8006412839407
Codice prodotto
PRG8394
Cod. produttore
8394
Produttore
PRG
Categoria:
5
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
23...24
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no



