AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7822 PIATTO PIEGA D.22 CM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412782208

Codice prodotto

PRG7822

Cod. produttore

7822

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

Diametro:

220 mm

RICAMBI Piatto piega in porcellana bianca - attacco E27 diametro 22 cm