LE PROLUNGHE SAS - PRG7736 PRESA TV D.85MM ATT. D.9.5MM PIETRA CE - 7736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 0
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
6 PZ
EAN
8006412773602
Codice prodotto
PRG7736
Cod. produttore
7736
Produttore
PRG
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
0
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Contenitore completo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Beige
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Pietra
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Altezza del dispositivo:
85 mm
Profondità del dispositivo:
55 mm
Tipo di presa:
TV



