AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7142/LI APPL.E27 COTTO C/INT.CAT+P.LISC.COT. D22 - 7142/LI

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412714216

Codice prodotto

PRG7142/LI

Cod. produttore

7142/LI

Produttore

PRG

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE con interruttore a tirante Applique da parete - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. Base in cotto. Braccio in metallo ottonato. Bicchiere in cotto. Ghiera in cotto. Con piatto liscio diametro 22 cm in cotto.