AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7133/LC SPOT E27 DIR.COTTO + P.LISCIO COTTO D.22

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412713325

Codice prodotto

PRG7133/LC

Cod. produttore

7133/LC

Produttore

PRG

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Marrone

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

220 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

95 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

220 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

110 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

0...60 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altri

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

SERIE CLASSIC - IN COTTO Spot diritto a parete o soffitto - Attacco E27 - Potenza 60W - Grado di protezione IP 20 Con ghiera in cotto - Con piatto liscio diametro 22 cm in cotto