AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7116/P ROSONE LISCIO COTTO D.70 MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG7116/P ROSONE LISCIO COTTO D.70 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 70 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8006412711611

Codice prodotto

PRG7116/P

Cod. produttore

7116/P

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Marrone

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

30 mm

Trasparente:

no

Diametro:

70 mm

SERIE COTTO Rosone in cotto naturale Rosone liscio completo di viti