LE PROLUNGHE SAS - PRG7110 PRESA TV COTTO D.70MM ATTACCO D.9.5MM - 7110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 0
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
6 PZ
EAN
8006412711000
Codice prodotto
PRG7110
Cod. produttore
7110
Produttore
PRG
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
0
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Contenitore completo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Marrone
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
54 mm
Tipo di presa:
TV



