AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG6015 PROL.LIN. 3G1.50 SP/PR 10A MT.3 BN - 6015

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG6015 PROL.LIN. 3G1.50 SP/PR 10A MT.3 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di conduttori ausiliari - 0

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8006412150311

Codice prodotto

PRG6015

Cod. produttore

6015

Produttore

PRG

Tensione nominale U0:

300 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di conduttori ausiliari:

0

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Geometria del cavo:

Tondo

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

500 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di conduttori:

3

Twistatura:

No

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colori e numeri

Schermato:

no

Con filo di drenaggio:

Barriera protettiva:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con spina 10A 250V e presa 10A 250V con alveoli di sicurezza ? cavo plastigomma H05VV-F ? sezione 3G1,50mm2 Colore bianco ? Lunghezza 3 m