AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5970/10 PRESA 2P+T D.70 MM 10A 250V

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412597017

Codice prodotto

PRG5970/10

Cod. produttore

5970/10

Produttore

PRG

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

0

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

54 mm

Profondità del dispositivo:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Con neutro:

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

SERIE ELITE IN PORCELLANA BIANCA Presa polivalente 2P+T 10A 250V