AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5923/10-BN CAVO 3G0.75 H03 RIV.TESSILE BIANCO MT.10

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di conduttori ausiliari - 0

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412360024

Codice prodotto

PRG5923/10-BN

Cod. produttore

5923/10-BN

Produttore

PRG

Tensione nominale U0:

300 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di conduttori ausiliari:

0

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Geometria del cavo:

Tondo

Larghezza approssimativa cavo:

100 mm

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

26 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di conduttori:

3

Identificazione dei conduttori:

Colore

Schermato:

Barriera protettiva:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

CAVI CON RIVESTIMENTO TESSILE Matassina da m 10 - Cavo plastigomma H03VV-F - con rivestimento tessile - ideale per illuminazione Sezione 3G0,75mm2 - Colore Bianco