AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG570 GANCI OTTONE C/FORO CENTRALE PASSANTE

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Ottone

  • Lunghezza - 38 mm

  • Larghezza - 42 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412057009

Codice prodotto

PRG570

Cod. produttore

570

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Ottone

Lunghezza:

38 mm

Larghezza:

42 mm

Altezza:

16 mm

ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio ottone con foro centrale passante filetto centrale M 10x1 foro laterale filetto M 3 con vite