AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG551 PORT. E27 IN PORCELLANA C/STAFFA IN GIU' - 551

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG551 PORT. E27 IN PORCELLANA C/STAFFA IN GIU'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 46 PZ

EAN

8006412055104

Codice prodotto

PRG551

Cod. produttore

551

Produttore

PRG

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

PORTALAMPADE E27 In porcellana corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T250 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Portalampada in porcellana E27 con staffa verso il basso