AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5298/10 LAMPADA PORT.2x0.75 MT.10 SP/10A - 5298/10

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5298/10 LAMPADA PORT.2x0.75 MT.10 SP/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 220...250 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412529810

Codice prodotto

PRG5298/10

Cod. produttore

5298/10

Produttore

PRG

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...250 V

Con cavo di collegamento e spina:

Tipo di tensione:

AC

Con l'interruttore:

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Con copertura di protezione:

Con spina CEE:

no

Lunghezza del cavo:

10 m

Alimentazione:

Alimentazione

Avvolgimento automatico:

no

Con ganci di sospensione:

Con supporto:

no

Con postazione di ricarica:

no

LAMPADE PORTATILI Apparecchio di illuminazione portatile tipo FIAMMA per lampade fino a 60W IP20 con gabbia di protezione e riflettore in acciaio zincato Con cavo 2x0,75 e spina 2 poli 10A - lunghezza cavo m. 10