LE PROLUNGHE SAS - PRG517 PORTALAMP. E27 SEMIFILETTATO ZINCATO GIA - 517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica / metallo
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Ottone
Confezione
25 PZ
EAN
8006412051731
Codice prodotto
PRG517
Cod. produttore
517
Produttore
PRG
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica / metallo
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Ottone
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
PORTALAMPADE E27 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T230 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E27 - semifilettato -colore zincato giallo