AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG511/N PORTALAMP. E27 + CAPP. SEMIFILETTATO NE - 511/N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG511/N PORTALAMP. E27 + CAPP. SEMIFILETTATO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Nero

Confezione

  • 35 PZ

EAN

8006412051113

Codice prodotto

PRG511/N

Cod. produttore

511/N

Produttore

PRG

Portalampada:

E27

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Nero

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - semifilettato - colore nero