LE PROLUNGHE SAS - PRG510 PORTALAMP. E27 + CAPPUCCIO LISCIO BN - 510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Plastica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
40 PZ
EAN
8006412051007
Codice prodotto
PRG510
Cod. produttore
510
Produttore
PRG
Portalampada:
E27
Materiale:
Plastica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - liscio - colore bianco


