LE PROLUNGHE SAS - PRG5069/3 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D9.5MM MT.3 NE - 5069/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Nero
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Confezione
18 PZ
EAN
8006412506934
Codice prodotto
PRG5069/3
Cod. produttore
5069/3
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 3 - Colore Nero


