LE PROLUNGHE SAS - PRG5065 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D9.5MM MT1.5 NE - 5065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Nero
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Confezione
24 PZ
EAN
8006412506514
Codice prodotto
PRG5065
Cod. produttore
5065
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Nero


