AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG503/N GHIERA E14 NERA

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG503/N GHIERA E14 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Ghiera filettata

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Altezza - 15 mm

  • Diametro - 43 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412050314

Codice prodotto

PRG503/N

Cod. produttore

503/N

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Ghiera filettata

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Altezza:

15 mm

Diametro:

43 mm

GHIERA PORTALAMPADE E14 Ghiera in materiale termoplastico per portalampade E14 - Colore nero