AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG501 PORTALAMP. E14 + CAPP. SEMIFILETTATO BN - 501

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG501 PORTALAMP. E14 + CAPP. SEMIFILETTATO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - A innesto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412050109

Codice prodotto

PRG501

Cod. produttore

501

Produttore

PRG

Portalampada:

E14

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

A innesto

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A -Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - semifilettato - Colore bianco