LE PROLUNGHE SAS - PRG233/3 CABLY U.3U S/INT 3G1.50 SP16A MT.3 BN - 233/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Numero di connessioni USB - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
20 PZ
EAN
8006412023349
Codice prodotto
PRG233/3
Cod. produttore
233/3
Produttore
PRG
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Numero di connessioni USB:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
3
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Numero di prese bipasso:
0
Con copertura:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Filtro antidisturbo:
no
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di prese tipo NEMA:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Numero di prese multistandard universali:
3
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):
0
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Protezione da sovracorrente:
no
Contatti obliqui:
sì
Angolazione delle prese:
45°
Con fusibile in miniatura:
no
Carico massimo:
3000 W
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di spina:
Lineare
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no





