LE PROLUNGHE SAS - PRG14052/SAT PRESA SATELLITARE TV FEMM. - FLEXI - 14052/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di inserzione a 860 MHz - 0 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8006412140520
Codice prodotto
PRG14052/SAT
Cod. produttore
14052/SAT
Produttore
PRG
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di inserzione a 860 MHz:
0 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
56 mm
Altezza del dispositivo:
22 mm
Tipo di presa:
Sat