LE PROLUNGHE SAS - PRG14048/P PRESA TV D.9.50 MM - FLEXI - 14048/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 1
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
5 PZ
EAN
8006412140480
Codice prodotto
PRG14048/P
Cod. produttore
14048/P
Produttore
PRG
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
56 mm
Altezza del dispositivo:
22 mm
Profondità del dispositivo:
10 mm
Tipo di presa:
TV