AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG14021 PULSANTE UNIPOLARE 16A - FLEXI - 14021

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412140213

Codice prodotto

PRG14021

Cod. produttore

14021

Produttore

PRG

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante a pressione / Sfioramento

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Con lampada:

no

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Profondità del dispositivo:

44 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Serie FLEXI - Pulsante unipolare 16A