AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1380/N ROSONE TRONCO CONO C/BLOC NE D.88 H85 MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1380/N ROSONE TRONCO CONO C/BLOC NE D.88 H85 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 88 mm

  • Larghezza - 88 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8006412138012

Codice prodotto

PRG1380/N

Cod. produttore

1380/N

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Lunghezza:

88 mm

Larghezza:

88 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

85 mm

Trasparente:

no

Diametro:

88 mm

ROSONI IN ABS Rosone munito di dispositivo di blocco + grano M 7x1 - diametro 88mm h 85mm - colore nero