AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1378/N ROSONE SFERICO NE D. 60MM - H. 40MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1378/N ROSONE SFERICO NE D. 60MM - H. 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412137824

Codice prodotto

PRG1378/N

Cod. produttore

1378/N

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

75 mm

Trasparente:

no

Diametro:

110 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico liscio - diametro 60mm h 40mm - colore nero