AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG0465/OR INTERRUTTORE BIPOLARE ORO L.60MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG0465/OR INTERRUTTORE BIPOLARE ORO L.60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Oro

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412046539

Codice prodotto

PRG0465/OR

Cod. produttore

0465/OR

Produttore

PRG

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Oro

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

2 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

23 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

20 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Oro

INTERRUTTORI Interruttore bipolare passante Colore oro - dimensioni 60x25x15mm