LAPP ITALIA SRL - LPP83254184 CHARACTER STRIP MR 10-20 6 - 83254184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Con iscrizione
Colore - Argento
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773208443
Codice prodotto
LPP83254184
Cod. produttore
83254184
Produttore
LPP
Autoadesivo:
no
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
9.5 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
1 mm
Marcatura per cavi e componentiPer l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NMMarcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)InclusoI set contengono 200 marcatori di ogni carattere