AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP75009711 EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP75009711 EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Grado di inquinamento - 3

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Rivestimento della custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776453802

Codice prodotto

LPP75009711

Cod. produttore

75009711

Produttore

LPP

Numero di contatti di potenza:

0

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Base da pannello; Base da pannello; M 23 signal; M23 nero (N); Spina; Numero di contatti: 12;