AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP75009710 EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP75009710 EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 23 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776453697

Codice prodotto

LPP75009710

Cod. produttore

75009710

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

23 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

7 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

100 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP75009710 - EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS